Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.8760 po
- Longueur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale1.230 / 1.250 po
- Largeur de la bague intérieure1.032 po
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique161 lbf
- Capacité de charge230 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.012 / 1.032 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486299035