TWN8-CR

Thomson
TWN8-CR

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Closed, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030216
N° MFRTWN8-CR
Prix705.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
TWN8-CR

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Closed, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030216
N° MFRTWN8-CR
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
Prix705.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TWN-8-CR PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Capacité de charge dynamique
    357 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super TWN
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486314776

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif