WC16
Transport des composants du guide linéaire Thomson
N° D’ARTICLE MI00030222
N° MFRWC16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transport des composants du guide linéaire Thomson
N° D’ARTICLE MI00030222
N° MFRWC16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WC16 CHARIOT TSW
  • Étapes préassemblées et prêtes à installer offrant une faible friction, un mouvement fluide et précis pour une large gamme de configurations de chargement momentanées ou normales.
  • Les applications du marché comprennent l’automatisation en usine, les applications médicales, les emballages, les machines-outils, les semi-conducteurs, l’impression, l’assemblage automobile, l’aérospatiale et la transformation alimentaire.
  • Les tables coulissantes sont disponibles sous forme de guides linéaires RoundRail personnalisables pour les systèmes multi-axes et clés en main avec moteurs, entraînements, commandes et accessoires électromécaniques.
  • L’avantage de RoundRail : la capacité inhérente d’un système de roulement à billes RoundRail à s’adapter au désalignement de torsion (causé par des inexactitudes dans l’usinage de carrosserie ou de base ou la déflexion de la machine) avec peu d’augmentation de la contrainte sur les composants du roulement.
  • La conception auto-alignable dans toutes les directions permet un déplacement ultra fluide lorsqu’elle est montée sur des surfaces préparées à tolérance plus large.

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Aluminium, plastique, acier
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau de montage
    Aluminium, plastique, acier
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.000 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif