1BA04BH0L12

Thomson
1BA04BH0L12

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (1) bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double, 0,250 po, longueur du guide linéaire : 12.000 po, longueur de course : 8.500 po, capacité de charge : 100 lbf
N° D’ARTICLE MI00030594
N° MFR1BA04BH0L12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1BA04BH0L12

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (1) bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double, 0,250 po, longueur du guide linéaire : 12.000 po, longueur de course : 8.500 po, capacité de charge : 100 lbf
N° D’ARTICLE MI00030594
N° MFR1BA04BH0L12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1BA04BH0L12
  • Ensemble d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : un bloc d’oreiller double fermé et deux supports d’arbre ASB et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Un rail avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (1) Bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,250 po
  • Longueur du guide linéaire
    12.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8.500 po
  • Capacité de charge
    100 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    1.630 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    2.500 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Matériau du bloc de support d’extrémité
    Aluminium
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif