1BA08AJ0L24

Thomson
1BA08AJ0L24

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (2) blocs d’oreiller à coussinet à bille, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 22.110 po, capacité de charge : 800 lbf
N° D’ARTICLE MI00030625
N° MFR1BA08AJ0L24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1BA08AJ0L24

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (2) blocs d’oreiller à coussinet à bille, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 22.110 po, capacité de charge : 800 lbf
N° D’ARTICLE MI00030625
N° MFR1BA08AJ0L24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1BA08AJ0L24
  • Assemblage d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : deux simples, type fermé, taille de po, blocs d’oreiller et deux supports d’arbre SB et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Un rail avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,500 po
  • Longueur du guide linéaire
    24.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    22.110 po
  • Capacité de charge
    800 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    2.000 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    1.690 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Matériau du bloc de support d’extrémité
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif