1BA12AH0L36

Thomson
1BA12AH0L36

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (2) blocs d’oreiller à coussinet à bille, 0,750 po, longueur du guide linéaire : 36.000 po, longueur de course : 33.750 po, capacité de charge : 1800 lbf
N° D’ARTICLE MI00030658
N° MFR1BA12AH0L36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1BA12AH0L36

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (2) blocs d’oreiller à coussinet à bille, 0,750 po, longueur du guide linéaire : 36.000 po, longueur de course : 33.750 po, capacité de charge : 1800 lbf
N° D’ARTICLE MI00030658
N° MFR1BA12AH0L36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1BA12AH0L36
  • Assemblage d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : deux simples, type fermé, de taille de po, blocs d’oreiller et deux supports d’arbre ASB et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Un rail avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,750 po
  • Longueur du guide linéaire
    36.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    33.750 po
  • Capacité de charge
    1800 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    2.750 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    2.060 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Matériau du bloc de support d’extrémité
    Aluminium
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif