Aperçu
- Ensemble d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : un bloc d’oreiller double fermé et deux supports d’arbre SB et un arbre 60 Case®
Spécifications
- Type d’assemblageUn rail avec supports d’extrémité
- Type de roulement(1) Bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double
- Diamètre nominal de l’arbre0,750 po
- Longueur du guide linéaire36.000 po
- Accident vasculaire cérébral30.000 po
- Capacité de charge1800 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie2.750 po
- Palier de carrosserie globalement Len4.500 po
- Série de roulementsBague à billes
- Matériau du bloc de support d’extrémitéAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant