1BA16AH0L18

Thomson
1BA16AH0L18

One Rail with End Supports - Closed, (2) Ball Bushing Pillow Blocks, 1.000 in, Linear Guide Length: 18.000 in, Stroke Length: 15.000 in, Load Capacity: 3000 lbf
N° D’ARTICLE MI00030683
N° MFR1BA16AH0L18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1BA16AH0L18

One Rail with End Supports - Closed, (2) Ball Bushing Pillow Blocks, 1.000 in, Linear Guide Length: 18.000 in, Stroke Length: 15.000 in, Load Capacity: 3000 lbf
N° D’ARTICLE MI00030683
N° MFR1BA16AH0L18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1BA16AH0L18
  • Assemblage d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : deux simples, type fermé, de taille de po, blocs d’oreiller et deux supports d’arbre ASB et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Un rail avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.000 po
  • Longueur du guide linéaire
    18.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    15.000 po
  • Capacité de charge
    3000 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    3.250 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    2.810 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Matériau du bloc de support d’extrémité
    Aluminium
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif