Aperçu
- Assemblage d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : deux simples, type fermé, taille de po, blocs d’oreiller et deux supports d’arbre SB et un arbre 60 Case®
Spécifications
- Type d’assemblageUn rail avec supports d’extrémité
- Type de roulement(2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
- Diamètre nominal de l’arbre1.000 po
- Longueur du guide linéaire42.000 po
- Accident vasculaire cérébral39.000 po
- Capacité de charge3000 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie3.250 po
- Palier de carrosserie globalement Len2.810 po
- Série de roulementsBague à billes
- Matériau du bloc de support d’extrémitéAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant