1BA16BJ0L18

Thomson
1BA16BJ0L18

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (1) bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double, 1.000 po, longueur du guide linéaire : 18.000 po, longueur de course : 10.000 po, capacité de charge : 3000 lbf
N° D’ARTICLE MI00030704
N° MFR1BA16BJ0L18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1BA16BJ0L18

Un rail avec supports d’extrémité - fermé, (1) bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double, 1.000 po, longueur du guide linéaire : 18.000 po, longueur de course : 10.000 po, capacité de charge : 3000 lbf
N° D’ARTICLE MI00030704
N° MFR1BA16BJ0L18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1BA16BJ0L18
  • Ensemble d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : un bloc d’oreiller double fermé et deux supports d’arbre SB et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Un rail avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (1) Bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.000 po
  • Longueur du guide linéaire
    18.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.000 po
  • Capacité de charge
    3000 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif