Motion
1BA24AJ0L48

Thomson
1BA24AJ0L48

One Rail with End Supports - Closed, (2) Ball Bushing Pillow Blocks, 1.500 in, Linear Guide Length: 48.000 in, Stroke Length: 44.250 in, Load Capacity: 6160 lbf
N° D’ARTICLE MI00030719
N° MFR1BA24AJ0L48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1BA24AJ0L48

One Rail with End Supports - Closed, (2) Ball Bushing Pillow Blocks, 1.500 in, Linear Guide Length: 48.000 in, Stroke Length: 44.250 in, Load Capacity: 6160 lbf
N° D’ARTICLE MI00030719
N° MFR1BA24AJ0L48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1BA24AJ0L48
  • Assemblage d’arbre supporté à une extrémité (pouces) : deux simples, type fermé, taille de po, blocs d’oreiller et deux supports d’arbre SB et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Un rail avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.500 po
  • Longueur du guide linéaire
    48.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    44.250 po
  • Capacité de charge
    6160 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    4.750 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    4.000 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Matériau du bloc de support d’extrémité
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif