Aperçu
- Un assemblage d’arbre à support continu (pouces) comprenant : deux blocs d’oreiller simples, de type ouvert, un support d’arbre continu SRA et un arbre 60 Case®
Spécifications
- Type d’assemblageRail de soutien continu unique
- Type de roulement(2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
- Diamètre nominal de l’arbre0,500 po
- Longueur du guide linéaire12.000 po
- Accident vasculaire cérébral8.500 po
- Capacité de charge290 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAluminium
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie2.000 po
- Palier de carrosserie globalement Len1.500 po
- Série de roulementsBague à billes
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant