1CA12FA0L24

Thomson
1CA12FA0L24

Rail de soutien continu unique - ouvert, (2) blocs d’oreiller à coussinet à bille, 0,750 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 19.500 po, capacité de charge : 1800 lbf
N° D’ARTICLE MI00031038
N° MFR1CA12FA0L24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1CA12FA0L24

Rail de soutien continu unique - ouvert, (2) blocs d’oreiller à coussinet à bille, 0,750 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 19.500 po, capacité de charge : 1800 lbf
N° D’ARTICLE MI00031038
N° MFR1CA12FA0L24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1CA12FA0L24
  • Un assemblage d’arbre à support continu (pouces) comprenant : deux blocs d’oreiller simples, de type ouvert, un support d’arbre continu SRA et un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Rail de soutien continu unique
  • Type de roulement
    (2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,750 po
  • Longueur du guide linéaire
    24.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    19.500 po
  • Capacité de charge
    1800 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    2.750 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    1.880 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif