1CA12HA0L36

Thomson
1CA12HA0L36

Rail de soutien continu unique - ouvert, (1) bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double, 0,750 po, longueur du guide linéaire : 36.000 po, longueur de course : 31.500 po, capacité de charge : 1800 lbf
N° D’ARTICLE MI00031047
N° MFR1CA12HA0L36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1CA12HA0L36

Rail de soutien continu unique - ouvert, (1) bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double, 0,750 po, longueur du guide linéaire : 36.000 po, longueur de course : 31.500 po, capacité de charge : 1800 lbf
N° D’ARTICLE MI00031047
N° MFR1CA12HA0L36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME LINÉAIRE 1CA12HA0L36
  • Un assemblage d’arbre soutenu en continu (pouces) composé d’un double, d’un type ouvert, d’un bloc d’oreiller et d’un support d’arbre continu SRA et d’un arbre 60 Case®

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Rail de soutien continu unique
  • Type de roulement
    (1) Bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,750 po
  • Longueur du guide linéaire
    36.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    31.500 po
  • Capacité de charge
    1800 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    2.750 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    4.500 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif