Aperçu
- Un assemblage d’arbre soutenu en continu (pouces) composé d’un double, d’un type ouvert, d’un bloc d’oreiller et d’un support d’arbre continu SRA et d’un arbre 60 Case®
Spécifications
- Type d’assemblageRail de soutien continu unique
- Type de roulement(1) Bloc d’oreiller à coussinet à bille, style double
- Diamètre nominal de l’arbre1.000 po
- Longueur du guide linéaire24.000 po
- Accident vasculaire cérébral18.000 po
- Capacité de charge3000 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAluminium
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie3.250 po
- Palier de carrosserie globalement Len6.000 po
- Série de roulementsBague à billes
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant