2 L PD SS CTL

Thomson
2 L PD SS CTL

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 2.000 in Diameter, C.T.L. Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L, Pre-Drilled
N° D’ARTICLE MI00031204
N° MFR2 L PD SS CTL
Prix59.14 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
2 L PD SS CTL

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 2.000 in Diameter, C.T.L. Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L, Pre-Drilled
N° D’ARTICLE MI00031204
N° MFR2 L PD SS CTL
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
Prix59.14 $/po

Aperçu

Description du fabricant
2 CLASSE L PD SS (PAR POUCE)

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre nominal
    2.000 po
  • Longueur totale
    C.T.L.
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Diamètre réel
    1.9987 / 1.9994 po
  • Taille de la vis de rail
    1/2-13
  • Dureté
    50 HRC
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • Options incluses
    Prépercé
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif