2CA080KEL24

Thomson
2CA080KEL24

Filet à arbre double avec supports d’extrémité - ouvert, (4) roulements à billes, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 19.250 po, capacité de charge : 290 lbf
N° D’ARTICLE MI00031422
N° MFR2CA080KEL24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
2CA080KEL24

Filet à arbre double avec supports d’extrémité - ouvert, (4) roulements à billes, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 19.250 po, capacité de charge : 290 lbf
N° D’ARTICLE MI00031422
N° MFR2CA080KEL24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2CA080KEL24 QUICKSLIDE
  • Guide linéaire à double arbre, configuration verticale

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Filet à double arbre avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (4) Roulements de coussinet à billes
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,500 po
  • Longueur du guide linéaire
    24.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    19.250 po
  • Capacité de charge
    290 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de chariot
    Intégré
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    1.500 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    3.500 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif