Aperçu
Description du fabricant
2CA080KEL36 QUICKSLIDE
- Guide linéaire à double arbre, configuration verticale
Spécifications
- Type d’assemblageFilet à double arbre avec supports d’extrémité
- Type de roulement(4) Roulements de coussinet à billes
- Diamètre nominal de l’arbre0,500 po
- Longueur du guide linéaire36.000 po
- Accident vasculaire cérébral31.250 po
- Capacité de charge290 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAluminium
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureOuvert
- Type de chariotIntégré
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie1.500 po
- Palier de carrosserie globalement Len3.500 po
- Série de roulementsBague à billes
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité