2CA080MEL12

Thomson
2CA080MEL12

Filet à arbre double avec supports d’extrémité - ouvert, (4) roulements à billes, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 12.000 po, longueur de course : 7.250 po, capacité de charge : 290 lbf
N° D’ARTICLE MI00031437
N° MFR2CA080MEL12
Prix1,947.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
2CA080MEL12

Filet à arbre double avec supports d’extrémité - ouvert, (4) roulements à billes, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 12.000 po, longueur de course : 7.250 po, capacité de charge : 290 lbf
N° D’ARTICLE MI00031437
N° MFR2CA080MEL12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,947.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2CA080MEL12 QUICKSLIDE
  • Guide linéaire à double arbre, configuration horizontale

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Filet à double arbre avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (4) Roulements de coussinet à billes
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,500 po
  • Longueur du guide linéaire
    12.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.250 po
  • Capacité de charge
    290 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de chariot
    Intégré
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    1.500 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    3.500 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif