Aperçu
- Guide linéaire à double arbre, configuration horizontale
Spécifications
- Type d’assemblageFilet à double arbre avec supports d’extrémité
- Type de roulement(4) Roulements de coussinet à billes
- Diamètre nominal de l’arbre1.000 po
- Longueur du guide linéaire24.000 po
- Accident vasculaire cérébral16.000 po
- Capacité de charge3000 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAluminium
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureOuvert
- Type de chariotIntégré
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie2.500 po
- Palier de carrosserie globalement Len6.000 po
- Série de roulementsBague à billes
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant