2CA160MEL36

Thomson
2CA160MEL36

Filet à arbre double avec supports d’extrémité - ouvert, (4) roulements à billes, 1.000 po, longueur du guide linéaire : 36.000 po, longueur de course : 28.000 po, capacité de charge : 3000 lbf
N° D’ARTICLE MI00031484
N° MFR2CA160MEL36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
2CA160MEL36

Filet à arbre double avec supports d’extrémité - ouvert, (4) roulements à billes, 1.000 po, longueur du guide linéaire : 36.000 po, longueur de course : 28.000 po, capacité de charge : 3000 lbf
N° D’ARTICLE MI00031484
N° MFR2CA160MEL36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2CA160MEL36 QUICKSLIDE
  • Guide linéaire à double arbre, configuration horizontale

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Filet à double arbre avec supports d’extrémité
  • Type de roulement
    (4) Roulements de coussinet à billes
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.000 po
  • Longueur du guide linéaire
    36.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    28.000 po
  • Capacité de charge
    3000 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de chariot
    Intégré
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    2.500 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    6.000 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif