2DA0800AL24

Thomson
2DA0800AL24

Rail d’arbre double - ouvert, (4) roulements à billes, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 20.500 po, capacité de charge : 480 lbf
N° D’ARTICLE MI00031575
N° MFR2DA0800AL24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
2DA0800AL24

Rail d’arbre double - ouvert, (4) roulements à billes, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 20.500 po, capacité de charge : 480 lbf
N° D’ARTICLE MI00031575
N° MFR2DA0800AL24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2DA0800AL24 QUICKSLIDE
  • Système de rail à arbre double entièrement soutenu avec chariot intégré, chariot étroit

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Rail d’arbre double
  • Type de roulement
    (4) Roulements de coussinet à billes
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,500 po
  • Longueur du guide linéaire
    24.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    20.500 po
  • Capacité de charge
    480 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériel de support ferroviaire
    Aluminium anodisé noir
  • Type de largeur de chariot
    Étroit
  • Type de chariot
    Intégré
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    4.600 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    3.500 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif