Aperçu
- Système de rail à arbre double entièrement soutenu avec chariot intégré, chariot étroit
Spécifications
- Type d’assemblageRail d’arbre double
- Type de roulement(4) Roulements de coussinet à billes
- Diamètre nominal de l’arbre0,750 po
- Longueur du guide linéaire48.000 po
- Accident vasculaire cérébral43.500 po
- Capacité de charge3200 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAluminium
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureOuvert
- Matériel de support ferroviaireAluminium anodisé noir
- Type de largeur de chariotÉtroit
- Type de chariotIntégré
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie6.100 po
- Palier de carrosserie globalement Len4.500 po
- Série de roulementsBague à billes
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant