2DA1600BL24

Thomson
2DA1600BL24

Rail d’arbre double - ouvert, (4) roulements à billes, 1.000 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 16.500 po, capacité de charge : 5400 lbf
N° D’ARTICLE MI00031648
N° MFR2DA1600BL24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
2DA1600BL24

Rail d’arbre double - ouvert, (4) roulements à billes, 1.000 po, longueur du guide linéaire : 24.000 po, longueur de course : 16.500 po, capacité de charge : 5400 lbf
N° D’ARTICLE MI00031648
N° MFR2DA1600BL24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2DA1600BL24 QUICKSLIDE
  • Système de traverse à double arbre entièrement supporté avec chariot intégré, chariot de style large

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Rail d’arbre double
  • Type de roulement
    (4) Roulements de coussinet à billes
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.000 po
  • Longueur du guide linéaire
    24.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16.500 po
  • Capacité de charge
    5400 lbf
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériel de support ferroviaire
    Aluminium anodisé noir
  • Type de largeur de chariot
    Large
  • Type de chariot
    Intégré
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    7.600 po
  • Palier de carrosserie globalement Len
    7.500 po
  • Série de roulements
    Bague à billes
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif