Aperçu
- Système de traverse à double arbre entièrement supporté avec chariot intégré, chariot de style large
Spécifications
- Type d’assemblageRail d’arbre double
- Type de roulement(4) Roulements de coussinet à billes
- Diamètre nominal de l’arbre1.000 po
- Longueur du guide linéaire48.000 po
- Accident vasculaire cérébral40.500 po
- Capacité de charge5400 lbf
- Matériau du roulementPlastique acier
- Matériel de soutienAluminium
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de fermetureOuvert
- Matériel de support ferroviaireAluminium anodisé noir
- Type de largeur de chariotLarge
- Type de chariotIntégré
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie7.600 po
- Palier de carrosserie globalement Len7.500 po
- Série de roulementsBague à billes
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Catalogue du fabricant