Aperçu
Spécifications
- Type de composantArbres
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre nominal20 mm
- Longueur totale202.0000 po
- MatérielAcier au carbone
- Matériau de montageAcier
- Style d’arbreCouper à la longueur voulue
- Diamètre réel19.99 / 20.00 mm
- Dureté60 HRC
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)
- Catalogue du fabricant
- Spécifications techniques
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486934264