Motion
CTL 25 MM

Thomson
25 MM CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 25 mm, 202.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI00031858
N° MFR25 MM CTL
Prix3.11 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
25 MM CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 25 mm, 202.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI00031858
N° MFR25 MM CTL
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
Prix3.11 $/po

Aperçu

Description du fabricant
25MM CLASSE M (PAR POUCRE)

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre nominal
    25 mm
  • Longueur totale
    202.0000 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Diamètre réel
    24.99 / 25.00 mm
  • Dureté
    60 HRC
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486934271

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif