Motion
3 N CTL

Thomson
3 N CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, 3.000 po de diamètre, C.T.L. Longueur totale, acier, 60 HRC, classe – N
N° D’ARTICLE MI00031862
N° MFR3 N CTL
Prix36.41 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
3 N CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, 3.000 po de diamètre, C.T.L. Longueur totale, acier, 60 HRC, classe – N
N° D’ARTICLE MI00031862
N° MFR3 N CTL
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
Prix36.41 $/po

Aperçu

Description du fabricant
3 CLASSE N (PAR POUCRE)

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre nominal
    3.000 po
  • Longueur totale
    C.T.L.
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Diamètre réel
    2.9996 / 3.0000 po
  • Dureté
    60 HRC
  • Classe de tolérance
    Classe - N
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486922599

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif