Motion
CTL 5 MM

Thomson
5 MM CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 5 mm, 94.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI00031910
N° MFR5 MM CTL
Prix2.83 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
5 MM CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 5 mm, 94.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI00031910
N° MFR5 MM CTL
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
Prix2.83 $/po

Aperçu

Description du fabricant
5MM CLASSE M (PAR POUCRE)

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre nominal
    5 mm
  • Longueur totale
    94.0000 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Diamètre réel
    4.99 / 5.00 mm
  • Dureté
    60 HRC
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486934233

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif