Aperçu
Spécifications
- Type de composantArbres
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre nominal50 mm
- Longueur totaleC.T.L.
- MatérielAcier au carbone
- Matériau de montageAcier
- Style d’arbreCouper à la longueur voulue
- Diamètre réel49.98 / 50.00 mm
- Dureté60 HRC
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)
- Catalogue du fabricant
- Spécifications techniques
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486923633