Motion
CTL 60 MM

Thomson
60 MM CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 60 mm, longueur totale C.T.L., acier, 60 HRC, classe – mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI00031926
N° MFR60 MM CTL
Prix21.77 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
60 MM CTL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 60 mm, longueur totale C.T.L., acier, 60 HRC, classe – mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI00031926
N° MFR60 MM CTL
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
Prix21.77 $/po

Aperçu

Description du fabricant
60MM CLASSE M (PAR POUCRE)

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre nominal
    60 mm
  • Longueur totale
    C.T.L.
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Diamètre réel
    59.98 / 60.00 mm
  • Dureté
    60 HRC
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486923626

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif