Motion
NN050808
Roulement à manchon en nylon (plain) - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00032090
N° MFRNN050808
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en nylon (plain) - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00032090
N° MFRNN050808
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
Prix0.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN005808 MANCHES EN NYLON BRG
  • Le manchon de roulements en nylon (uni), la bride et les roulements de butée offrent une alternative économique où les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
  • Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
  • Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre intérieur
    0.3125 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    717905109218
  • CUP_NON
    717905109218
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Valeur V max.
    360
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif