Aperçu
- Le manchon de roulements en nylon (uni), la bride et les roulements de butée offrent une alternative économique où les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
- Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
- Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Longueur totale0.3750 po
- Valeur P maximale400
- Valeur PV maximale3000
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant717905109263
- CUP_NON717905109263
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Valeur V max.360
- Type de produitPose et moulage de roulements simples