Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Longueur totale0.6250 po
- Valeur PV maximale3000
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0051 lb
- Numéro CUP du fabricant717905109393
- CUP_NON717905109393
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples