Aperçu
Spécifications
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Longueur totale0.6875 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Diamètre intérieur0.4375 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905109447
- CUP_NON717905109447
- Poids0.0063 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride