Motion
NN081220
NN081220 MANCHES EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032124
N° MFRNN081220
Prix0.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NN081220 MANCHES EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032124
N° MFRNN081220
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
Prix0.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN081220 MANCHES EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905109607
  • CUP_NON
    717905109607
  • Poids
    0.0127 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif