Motion
NN101214
NN101214 MANCHES EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032134
N° MFRNN101214
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NN101214 MANCHES EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032134
N° MFRNN101214
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
Prix2.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN101214 MANCHES EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Type de rainure
    Rainures remplies de graphite
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905109690
  • CUP_NON
    717905109690
  • Poids
    0.0049 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif