Aperçu
Spécifications
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale0.8750 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Type de rainureRainures remplies de graphite
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905109782
- CUP_NON717905109782
- Poids0.0058 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride