Aperçu
Description du fabricant
NN141818 MANCHES EN NYLON BRG
Spécifications
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.1250 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905109928
- CUP_NON717905109928
- Poids0.0182 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité