Motion
NN161816
NN161816 MANCHES EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032152
N° MFRNN161816
Prix4.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NN161816 MANCHES EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032152
N° MFRNN161816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN161816 MANCHES EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905109935
  • CUP_NON
    717905109935
  • Poids
    0.0086 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif