Aperçu
Description du fabricant
NN161824 MANCHES EN NYLON BRG
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Longueur totale1.5000 po
- Valeur PV maximale3000
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0129 lb
- Numéro CUP du fabricant717905109959
- CUP_NON717905109959
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité