Aperçu
Spécifications
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.5000 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905109997
- CUP_NON717905109997
- Poids0.0273 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride