Motion
NF040612
Roulement à bride en nylon (plain) - 0.2500 po de diamètre, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, 0.5000 po de diamètre de bride, 0.0625 po de largeur de bride, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00032167
N° MFRNF040612
Prix0.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride en nylon (plain) - 0.2500 po de diamètre, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, 0.5000 po de diamètre de bride, 0.0625 po de largeur de bride, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00032167
N° MFRNF040612
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
Prix0.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF040612 NYLON 101 ROULEMENT À BRIDE 1/4 X
  • Le manchon (uni), la bride et les roulements de butée en nylon moulé par pontage 101 offrent une alternative économique lorsque les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
  • Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
  • Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de la bride
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108181
  • CUP_NON
    717905108181
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Valeur V max.
    400
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif