Motion
NF060803
Roulement à bride en nylon - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.5000 po, longueur de 0.1875 po, diamètre de bride de 0.6250 po, largeur de bride de 1/16 po, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00032178
N° MFRNF060803
Prix1.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride en nylon - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.5000 po, longueur de 0.1875 po, diamètre de bride de 0.6250 po, largeur de bride de 1/16 po, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00032178
N° MFRNF060803
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
Prix1.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF060803 NYLON 101 ROULEMENT À BRIDE 3/8 X

Spécifications

  • Type de douille
    Bride
  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Longueur totale
    0.1875 po
  • Diamètre de la bride
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.001 lb
  • CUP_NON
    717905108310
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif