Aperçu
- Le manchon (uni), la bride et les roulements de butée en nylon moulé par pontage 101 offrent une alternative économique lorsque les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
- Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
- Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre intérieur0.4375 po
- Longueur totale0.5625 po
- Diamètre de la bride0.6875 po
- Valeur P maximale400
- Valeur PV maximale3000
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905108419
- CUP_NON717905108419
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Valeur V max.400
- Type de produitPose et moulage de roulements simples