Motion
NF081008
NF081008 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032196
N° MFRNF081008
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF081008 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032196
N° MFRNF081008

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF081008 BRIDE EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    0.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108501
  • CUP_NON
    717905108501
  • Poids
    0.0027 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif