Motion
NF081012
NF081012 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032198
N° MFRNF081012
Prix2.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF081012 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032198
N° MFRNF081012
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
Prix2.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF081012 BRIDE EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de la bride
    0.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108525
  • CUP_NON
    717905108525
  • Poids
    0.0038 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif