Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Longueur totale0.7500 po
- Diamètre de la bride0.8750 po
- Type de rainureRainures remplies de graphite
- Valeur P maximale400
- Valeur PV maximale3000
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Catalogue du fabricant
- Poids0.008 lb
- Numéro CUP du fabricant717905108594
- CUP_NON717905108594
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Valeur V max.360 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples