Motion
NF101207
NF101207 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032209
N° MFRNF101207
Prix1.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF101207 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032209
N° MFRNF101207
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
Prix1.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF101207 BRIDE EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.4375 po
  • Diamètre de la bride
    0.9375 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108655
  • CUP_NON
    717905108655
  • Poids
    0.0031 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif