Aperçu
Spécifications
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de douilleBride
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale0.8750 po
- Diamètre de la bride1.1875 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Valeur P maximale400
- Valeur V max.360 pi2/min
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905108853
- CUP_NON717905108853
- Poids0.0133 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride